Aktivní čistič povrchů Haft Clean
K+D LEPÍ+TĚSNÍ HAFT CLEAN, 400ML
Obj. č. 089010060
EAN 4053479044460
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobrá aktivace povrchu
- Neobsahuje silikon
Nevhodné pro vyhlazování nebo odstraňování lepidel/tmelů.
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci | Poznámky |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | Aktivační čistič a v případě potřeby základní nátěr AdhesionPlus na kov | V případě potřeby nejprve lehce obruste brusným rounem. |
| Eloxovaný hliník | Aktivační čistič a v případě potřeby základní nátěr AdhesionPlus na kov | - |
| Ocel (St 37 atd.) | Aktivační čistič a v případě potřeby základní nátěr AdhesionPlus na kov | V případě potřeby nejprve lehce obruste brusným rounem. Ocelové díly s rizikem koroze: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi. |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | Aktivační čistič a v případě potřeby základní nátěr AdhesionPlus na kov | V případě potřeby nejprve lehce obruste brusným rounem. |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo běžně zinkovaná) | Aktivační čistič a v případě potřeby základní nátěr AdhesionPlus na kov | V případě potřeby nejprve lehce obruste brusným rounem. |
| Dvousložkové vrchní nátěry (PU, epoxid), dvousložkové základní nátěry a barvy na vodní bázi, kataforézní barvy, základní nátěry (EP/2C) | Aktivační čistič | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy. |
| Práškové laky | Aktivační čistič | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | Aktivační čistič | V případě potřeby nejprve lehce obruste brusným rounem. |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s podkladem | 1. Lehce zbruste papírem S 80 2. Aktivační čistič 3. Základní nátěr na P / W / S | - |
| ABS | 1. Lehce obruste brusným rounem 2. Aktivační čistič 3. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
| Tvrdé PVC | 1. Lehce obruste brusným rounem 2. Aktivační čistič 3. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
| Sklo (minerální) | Aktivační čistič | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Skleněná keramika | Aktivační čistič | - |
| Neošetřené dřevo a dřevěné výrobky (dřevotřísková deska) | 1. Odstranění prachu 2. Základní nátěr na P / W / S | - |
| Přírodní kámen | 1. Odstranění prachu 2. Základní nátěr na P / W / S | Při použití s citlivým přírodním kamenem (mramorem) může dojít ke změně barvy. |
| Beton, minerální malta a omítky | 1. Odstranění prachu 2. Základní nátěr na P / W / S | - |
| Textil, rouna | Základní nátěr na P / W / S | Je třeba provést předběžné zkoušky; přilnavost lepidla k textilii může být dostatečná. |
| Informace se vždy vztahují k povrchové vrstvě na součásti (např. ocel potažená 2složkovou epoxidovou barvou: viz 2složkové svrchní nátěry). Důležité: Předchozí vrstva musí být před každým následujícím krokem zcela vytvrzená a suchá. Dodržujte doby nezbytné pro odvětrání! | ||
Datové listy(X)
Alkoholový roztok s přilnavou látkou pro čištění a zlepšení přilnavosti neporézních povrchů.
Součásti musí být čisté, suché a bez mastnoty. Povrchy buď postříkejte tenkou vrstvou přípravku a otřete čistým hadrem nebo savým papírem, nebo nastříkejte aktivní čistič na hadr a lepené plochy jím otřete. Po každém otření vyměňte hadr / papír.
Doba odvětrávání: Nejméně 10 minut.
Další informace naleznete v technických údajích.
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Směs rozpouštědel s přísadami |
Pach/vůně | Alkohol |
Barva | Transparentní |
Hustota/podmínky | 0,79 g/cm³ / při 15°C, DIN 51757 |
Min. doba odvětrávání | 10 min |
Podmínky pro dobu odvětrávání | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 25 °C |
Min. bod vzplanutí | 12 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Pokojová teplota |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!