Aktivní čistič oken
Aktivní bleskový čistič
AKTIVNÍ ČISTIČ OKEN 5 L
Obj. č. 08902505
EAN 4053479408705
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Při postřiku vzniká pěna, která zabraňuje stékání ze svislých ploch, čímž spolehlivě odstraňuje odolné nečistoty
- Čistí lakované povrchy i pryžové a plastové díly, přičemž je šetrná k materiálu
- Šetří peníze díky 20násobné vydatnosti
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Není vhodný pro polykarbonátové sklo.
Datové listy(X)
Rozpouští zbytky hmyzu, ptačí exkrementy, nečistoty z vozovky, usazeniny z tabákového kouře, mastné nečistoty, zbytky silikonu a stopy po pryži na oknech, sklech automobilů, zrcátkách a lakovaných površích.
Pro zaručení optimální pěnivosti nádobku před použitím řádně protřepejte.
Obsah balení | 5 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5160,000 g |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Směs organických rozpouštědel |
Pach/vůně | Citrón |
Barva | Bezbarvý |
Hodnota pH | cca 10 |
Min. bod vzplanutí | 35 °C |
Hustota/podmínky | 0,97 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!