Aktivní čistič interiéru
Aktivní čistič interiéru
AKTIVNÍ ČISTIČ INTERIÉRU 500 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistí všechny lakované a plastové díly, skleněné povrchy a čalounění. Odstraňuje zápach tabákového kouře a zanechává v interiéru příjemnou svěží vůni.
- Antistatická přísada vytváří na povrchu dočasnou protiprachovou ochranu, která zajišťuje déletrvající čistotu v interiéru vozidla.
- Intenzivně a spolehlivě odstraňuje nepoddajné nečistoty i na svislých a nakloněných plochách
- Neobsahuje silikon
Nestříkejte přímo na citlivé povrchy. Nastříkejte čistič interiéru na čistý hadřík a setřete čištěné povrchy. Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Pro zaručení optimální pěnivosti nádobku před použitím řádně protřepejte.
Před použitím zkontrolujte kompatibilitu materiálů.
Datové listy(X)
Přístrojová deska, obložení stropu, prahy, čalounění sedadel, opěradla sedadel, stínidla, palubní deska.
| Obsah balení | 0,5 l | 
| Provedení | Sprej | 
| Pach/vůně | Broskev | 
| Barva | Transparentní | 
| Chemická báze | Voda a alkohol | 
| Hodnota pH | 9,5 | 
| Hustota/podmínky | 0,9 g/cm³ / při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | -60 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano |