Aktivátor
Aktivátor pro kyanoakrylátové lepidlo
AKTIVÁTOR PRO SEKUNDOVÉ LEPIDLO
Obj. č. 089330120
EAN 4045989891269
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Při použití aktivátoru se může výsledná pevnost lepidla oproti ideálním hodnotám snížit cca o 20 %.
Datové listy(X)
Aktivátor urychluje vytvrzování vteřinových lepidel a měl by být použit vždy, když je práci třeba dokončit během několika sekund nebo při lepení neaktivních materiálů nebo velmi velkých mezer. Kromě toho lze po postříkání aktivátorem přebytečné lepidlo zcela vytvrdit.
Aktivátor lze nanášet pomocí malé houby, štětce, ponořením nebo postřikem na příslušný vyčištěný povrch. Aktivátor naneste na jednu plochu alespoň 2 minuty před aplikací lepidla. Aktivátor se musí před spojením lepených dílů zcela odpařit.
Další informace naleznete v technických údajích.
| Chemická báze | Alifatické uhlovodíky | 
| Hustota | 0,7 g/cm³ | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Transparentní | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Pokojová teplota | 
| Obsah balení | 150 ml |