Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Aktív szélvédő tisztító

Aktív szélvédő tisztító
AKTÍV SZÉLVÉDŐ TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 089025
EAN 4045989459223
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Aktív szélvédő tisztító

Cikksz. 089025
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
Aktív tisztítóhab üveg- és sík felületek csíkmentes tisztításához
  • Kiszóráskor hab keletkezik, amely meggátolja a lefolyást a függőleges felületekről, ennélfogva megbízhatóan távolítja el a makacs szennyeződéseket

  • Megtisztítja a festett felületeket, valamint a gumi és a műanyag alkatrészeket, miközben kíméli az anyagokat

  • A 20x-os kihozatalnak köszönhetően költségkímélő
Megjegyzés

Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. Polikarbonát üvegen nem alkalmazható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Feloldja a rovarmaradványokat, madárürüléket, az útról származó szennyeződéseket, nikotin lerakódásokat, zsíros szennyeződéseket, szilikonmaradványokat és guminyomokat az ablaküvegekről, autók ablakairól, tükrökről és festett felületekről.

Útmutató

Az optimális habképződés érdekében a flakont használat előtt jól rázza fel.

Űrtartalom

500 ml

Terméktömeg (darabonként)

541,166 g

Tartály

Aeroszolflakon

Kémiai bázis

Víz és propanol

Szag/illat

Citrom

Szín

Színtelen

pH-érték

9,5

Sűrűség/feltételek

0,89 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans
x 1 db
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK AKTÍV SZÉLV TISZT.-HOZ

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.