Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aktiv-Schaumwäsche

Reinigungskonzentrat Aktiv-Schaumwäsche
REINIGKONZ-WASHSTR-(AKTIV SCHAUMW)-25LTR

Art.-Nr. 08930252

EAN 4045989992287

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aktiv-Schaumwäsche

Art.-Nr. 08930252
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
Schaumintensiver, hoch konzentrierter Reiniger zur Schaumvorbehandlung und -wäsche von Fahrzeugen in Waschanlagen.

Hochkonzentrierter Aktivschaum


  • Durch Zerplatzen der Schaumbläschen wird der Schmutz aktiv von der Fahrzeugoberfläche gelöst

  • Hervorragende Schmutzlösekraft


Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützt die Bürstengleitfähigkeit


  • Fahrzeugoberflächen werden geschont

  • Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert

  • Längere Lebensdauer der Bürsten


  • Keine Schleierbildung bei der Verwendung von Konservierern und Trocknungshilfen – auch geeignet für Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen

  • Phosphat-, AOX- und silikonfrei

  • PH-Wert im Konzentrat: 7,0

  • Gemäß OECD* leicht abbaubar

* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development


  • Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Hinweis

Nicht antrocknen lassen! Frostfrei lagern!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stark schäumende Bürstenwäsche von Pkws und Nutzfahrzeugen in automatischen Waschanlagen.

Anleitung

Je nach Gerätetyp als Konzentrat oder mit bis zu 9 Teilen Wasser dosieren. Die Schaumstärke kann je nach Bedarf über die Luftzufuhr und Reinigungsdosierung eingestellt werden.


Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 12-14 ml.

Inhalt

25 l

Produktgewicht (per Stück)

26800,000 g

Chemische Basis

Anionische Tenside

Geruch/Duft

Charakteristisch

Gebinde

Kanister

Farbe

Gelb

pH-Wert

7

Dichte / Bedingung

1,015 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Phosphatfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss

HAHN-(F.KSTKANI-20/60LTR)

Für Kunststoffkanister mit DN 60 Anschluss für 20 L/25 L und 60 L