Akrylová těsnicí hmota
Akryl. těsnicí hmota
TESNENI ACRYLOVE BILE 310 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přilnavost pro komerčně dostupné barvy a omítky, lze natírat i omítat
- Výrobek má širokou škálu aplikací a je vhodný pro vnitřní spoje s nízkou expanzí
- Neobsahuje silikon
- Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření
- Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540
- Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných barev a glazur je nutné provést předběžné testování, aby se vyloučila jakákoli interakce
- Dávejte pozor na těsnicí spáry, které byly zcela přetřeny. Tyto mají tendenci praskat, když dochází k pohybu ve spoji, protože aplikovaná barva je obecně méně elastická než těsnicí hmota a pak způsobuje praskliny v nátěru.
- Rychlost tuhnutí závisí na teplotě aplikace, povětrnostních podmínkách, hloubce a vlhkosti podkladu. V chladném a vlhkém počasí je rychlost tuhnutí mnohem pomalejší
- Je nutné dodržet rozměry spoje, zejména široké spoje by měly být předem vyplněny PE nosné tyče
- Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou
- Nepoužívat ve spojení s předem stlačenými těsnícími páskami
- Není vhodné pro lepení nebo vyplňování dutin
- Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Během fáze vytvrzování zajistěte dostatečnou ventilaci
- Vyšší tloušťka povlaku prodlužuje dobu vytvrzování
Datové listy(X)
Na utěsnění prasklin a poškození omítky, betonu a sádry.
- Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnot
- Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technickém listu.
Barva | Bílá |
Obsah balení | 310 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | Disperze akrylové pryskyřice |
Hustota | 1,6 g/cm³ |
Pach/vůně | Slabý zápach |
Dlouhodobá absorpce pohybu | 5 % |
Tvrdost podle Shoreho A | 50 |
Min. tažnost při přetržení | 250 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Film 2 mm |
Rychlost vytvrzení | 1 mm/d |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Fungicidní úprava | Ne |
Neobsahuje silikon | Ano |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 80 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Snášenlivost nátěrů | Ano |
Lze přetírat / přelakovat | Ano |
Nutná příprava podkladu | Na savých nebo pórovitých základech |
Směšovací poměr | Směs akrylové těsnicí hmoty s vodou 1:1 až 1:5 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!