Akkus ütvefúró-csavarhúzó, BS 28-A COMBI
Akkus ütvefúró-csavarhúzó, BS 28-A Combi
AKKUS ÜTVEFÚRÓ (BS28-A COMBI) 2X3AH
Cikksz. 07006473
EAN 4056807113630
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiválasztható ütőművel a kőben és falazatban történő ütvefúráshoz
- A továbbfejlesztett, nagyobb teljesítményű motornak köszönhetően ideális a nagy forgatónyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
- Könnyű, nagy teljesítményű és memóriaeffektus nélküli akkumulátor a
Lítium-ion technológia révén - Az akkumulátoron található töltöttségiszint-jelző lehetővé teszi az akkumulátor kapacitásának folyamatos figyelését
- A túlterhelés elleni védelem minimálisra csökkenti az elektromos szerszám és az akkumulátor túlterhelés okozta károsodásának veszélyét
- Hosszú élettartam és optimális erőátvitel az alumínium házzal rendelkező, kiváló minőségű, kétsebességű bolygóműves hajtóműnek köszönhetően
- A fúrószár szerszámmentes cseréje az orsózárral és alacsony kopású keményfém betétekkel rendelkező gyorsbefogó fúrótokmánynak köszönhetően
- A munkafelület optimális megvilágítása a LED-lámpával
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 28 V/DC |
Max. nyomaték, kemény/puha | 90 / 55 Nm |
Max. ütésszám | 28800 Ford/perc |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3,1 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3 Ah |
Max. furatátmérő puhafában | 50 mm |
Max. furatátmérő acélban | 16 mm |
Max. csavarátmérő | 10 mm |
Hosszúság | 250 mm |
Magasság | 270 mm |
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM
BIT-AW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM
CASEINRT-(BS 28-A)-SYS-8.4.2