Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A

Akkumulátoros sarokcsiszoló, EWS 18-A
AKKUS SAROKCSISZOLÓ EWS 18-A
MASTER

Cikksz. 07002352
EAN 4050642641334

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus, hordozható akkumulátoros sarokcsiszoló 115 mm-es csiszolótárcsa-átmérőig. Kiegészítő védőernyővel kombinálva 125 mm-es átmérőjű tárcsa is használható.

Optimális erőátvitel


Hasonló az összkerékmeghajtáshoz, a négypólusú motor lényegesen nagyobb erőátvitelt biztosít, mint a hagyományos kétpólusú motorok.



Egy kézzel is működtethető


Rugalmas alkalmazások, még nehezen elérhető helyeken is.



Túlterhelés- és újraindítás elleni védelem


További biztonsági eszközök munka közbeni védelemhez



Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül


Li-ion technológia



Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Max. üresjárati fordulatszám

10000 U/min

Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül

1650 g

Rechargeable battery/battery capacity

3 Ah

Tartalmaz: Akkus sarokcsiszoló EWS 18-A:
Gyorstöltő készülék AL 30-CV-LI
1 x
Gyorstöltő készülék AL 30-CV-LI

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

Leírás: 18 V-os Li-ion akkumulátorokhoz megfelelő töltőkészülék (CV)
Mennyiség: 1 x
Akkumulátor LI-CV 18 V/3,0 Ah
2 x
Akkumulátor LI-CV 18 V/3,0 Ah

AKKU LI 18V 3,0AH 54WH

Mennyiség: 2 x
1 x
Handle

PÓTMARKOLAT

Mennyiség: 1 x
Csapos kulcs
1 x
Csapos kulcs

HOMLOKKÖRMÖS KULCS

Mennyiség: 1 x
1 x
Szorító karima

FESZÍTŐALÁTÉT

Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-HNDTL-(EWS 18-A)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
Gépkoffer
1 x
Gépkoffer

KOFFER BELSŐ

ORSYBULL
Leírás: ORSYBULL® gépkoffer
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarokcsiszoló, mindkét oldalon védőpanellel, WSH 230

VÉDŐBURKOLAT

Szálerősítésű, műgyanta kötéssel rendelkező vágótárcsákkal történő munkavégzéshez
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőcsuklya

VÉDŐBURKOLAT

x 1 db