Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akkumulátoros sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT
AKKUS SAROKCS AWS 18-125 P COMPACT KART
Cikksz. 5701402000
EAN 4056807942971
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
- A szerszám nélküli gyorskioldó anyarendszer és a szerszám nélküli állítható védőburkolat lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást
- A kompakt, ergonomikus kialakítás és a kiegészítő rezgéscsillapító fogantyú kényelmes, fáradságmentes munkát és további kényelmet biztosít
- Vezeték nélküli eszköz kezelése
- A helymeghatározás a W-CONNECT akkumulátor és a W-CONNECT modul révén történik. A modul nem képezi a szállítási terjedelem részét
- Az ORSYonline alkalmazáson keresztül elérhető az elektromos szerszám utolsó ismert helye a pontos helymeghatározás érdekében
Adatlapok(X)
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Max. üresjárati fordulatszám | 11000 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,98 kg |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |