Akkus multifunkciós vágókészülék EMS 18-A EC SL
Akkus multifunkciós vágókészülék, EMS 18-A EC SL
MULTI-VÁGÓ-(EMS-18-A-EC-SL)-A/T-NÉLKÜL
MASTER


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Starlock Plus szerszámbefogó 12 rögzítőponttal
Az innovatív Starlock Plus befogó jobb nyomatékátvitelt biztosít. A fűrészlap 12 pozícióba állítható 30 fokos szögekben, így optimálisan beigazítható a megmunkálandó munkadarabhoz. Kompatibilis az összes Starlock és Starlock Plus tartozékkal.
Elektronikus sebességszabályozás
A rezgésszám optimális beállítása sokféle anyagon végzett munkához, és a folyamatos haladáshoz, akár nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknál is.
Multifunkciós
Egy gép széles körű alkalmazási lehetőséggel, pl. vágás, fűrészelés, csiszolás, stb.
Több különféle problémára megoldást jelent
Nagyon sok időigényes kézi munkától kíméli meg a kezelőt, mivel még a nehezen elérhető helyek is könnyebben hozzáférhetővé válnak.
Optimálisan megvilágított munkaterület
LED lámpa a hajtóműfejen
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 8000-20000 1/perc |
Oszcillációs löket | 2.8 fok |
Szerszámbefogó típusa | Starlock Plus |
Hosszúság | 312 mm |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 85 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1.8 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Terméktömeg (darabonként) | 4.850 kg |

DSPAP-USEIT-P-P120-93X93X93MM
ZEBRA
DSPAP-USEIT-P-P240-93X93X93MM
ZEBRA
DSPAP-USEIT-P-P80-93X93X93MM
ZEBRAFŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX40MM

CASEINRT-(EMS 18-A EC SL)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!