Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus kinyomópisztoly WIT

Akkus kinyomópisztoly, WIT
AKKUS KINYOMÓPISZTOLY KARTUSHOZ 420 ML

Cikksz. 0891003420

EAN 4046777919851

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus kinyomópisztoly WIT

Cikksz. 0891003420
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
Nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorral működő akkus kinyomópisztoly WIT kartusokhoz

Robusztus


Minden alkatrészét a durva építési területen való alkalmazáshoz tervezték



Memória funkció


A memória funkció aktiválásakor a kinyomópisztoly megismétli az előzetesen rögzített felhordási ciklust, biztosítva, hogy sorozatos felhordás esetén pontosan a megfelelő mennyiségű habarcs kerüljön a furatba



Állítható sebesség


A markolaton lévő állítókerékkel fokozatmentesen szabályozható



Kifolyás elleni védelem


A felhordás befejezésekor a dugattyú egy kissé visszafelé mozdul, megakadályozva a habarcskeverék kifolyását



Kettős hajtású rúd


A felhordási erőket két fogazott hajtórúd továbbítja



LED világítás


A munkaterület mindig jól meg van világítva



18 V, 2,0 Ah Li-ion akkumulátor


  • A töltöttségi szint kijelző mindig jelzi a fennmaradó energiatartalékot

  • Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátor rendszerrel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Kartusmérethez

Koaxiális (1:10) + 380 ml, Koaxiális (1:10) + 420 ml

Nyomóerő

2750 N

Gép tömege tölthető akkumulátorral

3,3 kg

Min./max. környezeti hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. páratartalom

30-80 %

Habarcskazettához

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-UH 300, WIT-EA 150

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor LI-CV 18 V / 5 AH

AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/4AH

Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag