Akkus kinyomópisztoly, AKP 12 COMPACT M-CUBE
EXPRESSION-AKKU-(AKP12 COMPACT)-2X3.0AH
Cikksz. 5701107004
EAN 4061975203434
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Normál típus 310 ml-es kartusokhoz, a választható tartozékoknak köszönhetően használható még 400 és 600 ml-es tasakokhoz is
- A tolórúd azonnali leválasztása és az automatikus visszatérés megakadályozza a tömítőanyag/ragasztóanyag csöpögését/megfolyását
- Töltöttségiszint-jelző az akkumulátoron, amely biztosítja az akkumulátor maradék kapacitásának folyamatos nyomon követését.
Adatlapok(X)
Az AKP 12 elsősorban a kis viszkozitású tömítőanyagok felvitelére való. Az AKP 18 COMPACT az erősen viszkózus ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz, például ablakragasztókhoz ajánlott.
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3 Ah |
Nyomóerő | 1780 N |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,1 kg |
LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/3AH M-CUBE BASIC
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!