Akkus fúrókalapács, H 28-MA, rezgéscsillapított
Akkus ütvefúró, alacsony rezgés, H 28-MA
PNEU-FÚRÓ-K-VEZ.NÉLKÜL-(H28-MA)-2X3,0AH
Cikksz. 57008004
EAN 4056807116020
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kis karbantartási igényű és tartós motor
Kefe nélküli EC-motor és elektro-pneumatikus ütőeszköz ugyanazon fúrási teljesítmény eléréséhez, mint a hálózatról üzemelő szerszámok esetében.
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Lítium-ion technológia
Akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Töltöttségi állapot feltüntetése az akkumulátoron
Univerzális felhasználás
Ütésleállítás, véső funkció, jobbra/balra forgás és szűkítő kapcsoló
Jól illeszkedik a kézbe, és lehetővé teszi az erőfeszítés nélküli munkát
Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás rezgéscsillapítással.
A munkához szükséges összes fény rendelkezésre áll
A LED világítás pozicionálásával megelőzhető, hogy a fúrótokmány árnyékot vessen a munkaterületre
Adatlapok(X)
Ütvefúráshoz betonba, normál fúráshoz fémbe és fába, vagy könnyű korrekciós véséshez falazatba, stb.
Névleges feszültség | 28 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 3 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1350 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-5000 Ford/perc |
Ütési energia | 4,1 J |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 4,7 kg |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 6-28 mm |
Max. furatátmérő betonban | 28 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Hosszúság | 345 mm |
Magasság | 260 mm |
Üreges fúró max. fúrási átmérő betonban | 75 mm |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3