Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akkumulátoros ütvefúró, ABH 18 COMPACT
AKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT KART
MASTER M-CUBE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés
Különösen kompakt, ergonomikus kialakítás, rezgéselnyelő funkcióval
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal
A motor folyamatos felügyelete
Ha a motor túlterhelt vagy blokkolt, az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort.
Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz
A funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani az ütvefúró, fúró és véső funkciók között.
Gyorsbefogó fúrótokmánnyal
Az SDS-plus szerelvény gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül cserélhető a mellékelt gyorstokmányra.
Pormentesebb munkavégzés
Pormentesebb munkavégzés az opcionális porelszívással
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25366009.jpg)
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 0 x 0 Ah |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-1400 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-4800 Ford/perc |
Ütési energia | 2.5 J |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3,7 kg |
Min./max. ajánlott furatátmérő alumíniumban | 6-18 mm |
Max. furatátmérő betonban | 26 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Hosszúság | 320 mm |
Magasság | 220 mm |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!