Akkus fúrócsavarozó, BS 14-A EC Power
Akkus fúrócsavarozó, BS 14-A EC Power
AKKUS FÚRÓ-CSAV. BS14-A EC POWER 2X4AH
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor
A feltöltésenként hosszabb üzemidőért, valamint a motor hosszabb élettartamáért
Robusztus kialakítás
Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket.
13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával
A maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát.
LED lámpa az akkumulátorblokkon
Mindig jól megvilágított a munkaterület. A fúrótokmány nem vet árnyékot.
Visszarúgás elleni védelem
Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 14.4 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-420 / 0-1900 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 70 / 40 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Rechargeable battery/battery capacity | 4 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. furatátmérő fában | 68 mm |
Max. ajánlott furatátmérő fémben | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 10 mm |
Length | 198 mm |
Height | 255 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2.1 kg |
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

BIT BOX 8 DB-OS
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)