Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A
Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A
AKKUS FÚRÓ-CSAV PYP BS 12-A KART
Cikksz. 5700130000
EAN 4062856952731
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fáradságmentes munkavégzés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- Az akkumulátorcsomagon található töltöttségiszint-jelző lehetővé teszi az akkumulátor kapacitásának folyamatos figyelését
- A kétsebességes hajtóműnek és fúrótokmánynak köszönhetően csavarozásra és fúrásra is alkalmas
- A túlterhelés elleni védelem megelőzi a motor és az akkumulátorcsomag károsodását
- Beépített LED-lámpák a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-400 / 0-1300 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 30 / 15 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-10 mm |
Fúrótokmány-befogó | 1/2 x 20 UNF |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 10 mm |
Max. csavarátmérő | 7 mm |
Hosszúság | 169 mm |
Magasság | 178 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 0,95 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!