Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

Akkumulátoros fúrócsavarozó, ABS 18 POWER
AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

Cikksz. 5701404005
EAN 4061975196620

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
  • Folyamatos felügyelet és a motor korai leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén

  • Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal

  • Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében

  • A robusztus kialakításnak köszönhetően minden alkatrész megfelel az építési területeken való intenzív használatra, és képes kibírni az átlagos munkamagasságokból történő leesést.

  • 13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal a maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra kemény szorítópofák szorosan tartják a fúrószárat

  • Elektronikus jelkapcsoló a pontos és kényelmes munkavégzéshez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-550 / 0-2000 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

140 / 60 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Fúrótokmány-befogó

1/2 x 20 UNF

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. furatátmérő alumíniumban

13 mm

Max. ajánlott furatátmérő fémben

13 mm

Max. csavarátmérő

12 mm

Hosszúság

205 mm

Magasság

260 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,2 kg

Tartalmaz: Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE:
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
2 x
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC

Leírás:
5 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

KOFFERBETÉT ABS 18 POWER/COMBI 8.4.2

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

KOFFERBETÉT ABS 18 POWER/COMBI 8.4.2

A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,0

Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).
x 5 db
Longlife & Speed Forstner fúrószár

FENÉKFÚRÓ-LONGLIFE/SPEED-D35MM

Nagy teljesítményű fenékfúró készlet a hagyományos fenékfúrókhoz képest akár tízszer nagyobb működési sebességgel és akár háromszor hosszabb élettartammal.
x 1 db
HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M6

Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
x 1 db