Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE
AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH
Cikksz. 57018003
EAN 4061975220530
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Motor folyamatos felügyelete
Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal. Terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
Maximális élettartam és kismértékű kopás
13 mm-es fém befogótokmány forrasztott keményfém befogópofákkal. Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát.
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátorblokkon
Kellemes, fáradtságmentes munkavégzés
Nagyon kompakt, ergonomikus, kis súlyú kialakítás
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-600 / 0-1900 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 60 / 34 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Fúrótokmány-befogó | 1/2 x 20 UNF |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. furatátmérő fában | 40 mm |
Max. ajánlott furatátmérő fémben | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 10 mm |
Hosszúság | 180 mm |
Magasság | 250 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,9 kg |
KOFFERBETÉT ABS 18 COMPACT 8.4.2