Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus LED munkalámpa Ergopower Mini, 10 W

Akkus LED munkalámpa, ERGOPOWER MINI 10 W
LÁMPA-AKKUS-LED-10W-1000LM

Cikksz. 0981504118

EAN 4061975229410

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus LED munkalámpa Ergopower Mini, 10 W

Cikksz. 0981504118
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
Kicsi, mégis erőteljes újratölthető LED munkalámpa, IP67 védettségi szinttel, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a vízzel és a porral szembeni erős kitettségnek

SMD LED fényforrás


Jó termikus kondicionálás az állandó fényteljesítmény támogatásához



Két világítási üzemmód


1 000 lm és 500 lm



Kapcsolási üzemmód


Teljes fény – kis fényerő – ki



LED-es töltéskijelző


A hátsó oldalon lévő 4 LED az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja



Töltés


USB-C csatlakozós töltőkábelen keresztül



Használható háromlábú állvánnyal


Állvány a hátoldalon M8 furattal



Két erős mágneses állvány


Kiegészítő szerelési módszer



Akkumulátorállapot-kijelzés

Megjegyzés
  • Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh

  • EU dugaszolóval, 5 V-os, 1 A-es töltőkészülékkel és USB-C kábellel együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min színvisszaadási mutató (CRI)

70

Min./max. fényáram

500 / 1000 lm

Színhőmérséklet

6000 K

Min./max. világítási időtartam

3-6 ó

Töltési idő

4,5 ó

Ütésállóság

IK09

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Névleges feszültség

5 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4400 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Névleges teljesítmény

10 W

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

144 x 100 x 45 mm

Dugasz típusa

C

LED-ek száma

1 darab

Anyag

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk