Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus LED kézilámpa WLH 1,4

Akkus LED kézilámpa, WLH 1.4
LÁMPA-AKKUS-LED-WLH1.4

Cikksz. 0827940114

EAN 4058794057126

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4

Cikksz. 0827940114
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
Kézilámpa SMD LED-del, mágnessel, elforgatható és összecsukható kampóval

Tökéletes világítás


  • A 360°-ban elforgatható és összecsukható műanyag kampónak köszönhetően a lámpa könnyen felakasztható

  • Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően

  • A 250 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezet megvilágítására

  • A jelzőfény segítségével gyorsan felismerhető a lemerült akkumulátor


Folyamatos munkavégzés


  • Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően

  • Kompakt kialakításának köszönhetően gyorsan és egyszerűen eltehető bárhová


Szállítási terjedelem


  • Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Megjegyzés

Megjegyzés: Átalakítás micro-USB-ről USB-C portra


  • Rendeljen lámpákat micro-USB csatlakozóval a töltőhöz/töltőkábelhez, cikksz.0827940214

  • Rendeljen lámpákat USB-C csatlakozóval a töltőhöz/töltőkábelhez, cikksz.0827940222
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri használatra

Fényáram

250 lm

Világítási időtartam

5 ó

Töltési idő

4 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 65

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2000 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

USB, A típus, USB C típus

Vezetékhossz

1200 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-5 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

78 x 33 x 113 mm

Dugasz típusa

C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk