Akkus LED kézilámpa WLH 1,3
Akkus LED kézilámpa, WLH 1.3
AKKUS LED KÉZILÁMPA-WLH-1.3




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes megvilágítás mindenhol
- A vékony kivitelnek köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez az erős mágneseknek köszönhetően
- A 350 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezetek megvilágítására
- Praktikus zseblámpa funkció
Praktikus és rugalmas
- Rövid töltési idő és tartós teljesítmény a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátorcsomag technológiának köszönhetően
- Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
- Mágneses töltőrendszerrel és USB-C-n keresztül is tölthető
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, mágneses töltőkábel USB-A csatlakozóval, 100-240 V 50/60 Hz tápegység
Adatlapok(X)
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Fényáram, főlámpa | 350 lm |
Fényáram, szélességjelző | 110 lm |
A fővilágítás világítási ideje | 1,75 h |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 4,5 h |
Töltési idő | 2 h |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 44 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1100 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus, Mágneses töltés |
Vezetékhossz | 1500 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -5 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 190 x 22 x 34 mm |
Dugasz típusa | C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!