Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa, WLH 1.2
AKKUS LED KÉZILÁMPA-WLH1.2
Cikksz. 0827941112
EAN 4099618440007
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intuitív használat
- A vékony kivitelnek köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágneseknek és a rögzítőkapocsnak köszönhetően
- A 200 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezetek megvilágítására
- Praktikus zseblámpa funkció 15 lumenes fényerővel
- A jelzőfény segítségével gyorsan megállapítható az akkumulátor lemerültsége
Azonnal használatba vehető
- Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-polimer akkumulátor-technológiának köszönhetően
- Mindig kéznél van, a kompakt kialakításnak köszönhetően pedig gyorsan és egyszerűen eltehető
Szállítási terjedelem
- Zseblámpa, USB-A/USB-C töltőkábel
Adatlapok(X)
Használható beltéren és száraz helyiségekben
Fényáram, főlámpa | 200 lm |
Fényáram, szélességjelző | 15 lm |
A fővilágítás világítási ideje | 2 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 24 ó |
Töltési idő | 2,5 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1250 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Lítiumpolimer |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -5 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 170 x 28 x 27 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!