Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa, WLH 1.2
AKKUS LED KÉZILÁMPA-WLH1.2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intuitív használat
- A vékony kivitelnek köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban és a rögzítőkapocsban található erős mágneseknek köszönhetően
- A 100 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezet megvilágítására
- Praktikus zseblámpa funkció
- A jelzőfény segítségével gyorsan felismerhető a lemerült akkumulátor
Azonnal használatba vehető
- Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-polimer akkumulátor-technológiának köszönhetően
- Kompakt kialakításának köszönhetően bárhol gyorsan és egyszerűen tárolható
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, USB-A/micro-USB-kábel, tápegység: 100–240 V, 50/60 Hz
Adatlapok(X)
Kizárólag beltéri használatra alkalmas
Fényáram, főlámpa | 100 lm |
Fényáram, szélességjelző | 15 lm |
A fővilágítás világítási ideje | 3 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 24 ó |
Töltési idő | 2.5 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 20 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1000 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Lítiumpolimer |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | USB, A típus, Micro-USB |
Vezetékhossz | 1200 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -5 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 170 x 28 x 27 mm |
Dugasz típusa | C |