Akkus LED kézilámpa, WLH 1+1 Premium
Akkus LED kézilámpa, WLH 1+1 Premium
KÉZI LEDLÁMPA AKKUS WLH1+1
Cikksz. 0827940111
EAN 4052703789306
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
Rövid töltési idő, a lámpa hosszú ideig használható
Műanyag kampó
360°-ban elforgatható és lehajtható
Erős mágnessel
LED-ek száma
- 1 db 1,2 W-os LED-szalag
- 1 db 1 W-os LED-szalag (zseblámpa funkció)
- 1 db jelzőfény – jelzi, hogy fel kell tölteni a lámpát
Adatlapok(X)
Fényáram, főlámpa | 90 lm |
Fényáram, szélességjelző | 80 lm |
A fővilágítás világítási ideje | 5 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 5,5 ó |
Töltési idő | 3 ó |
Ütésállóság | IK07 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 3,7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 1800 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Csatlakozótípus | mini DC |
Vezetékhossz | 1200 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -5 eddig: 50 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 192 x 50 x 37 mm |
Dugasz típusa | C |