Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact
Akkus LED kézilámpa, Ergopower Compact
LÁMPA-AKKUS-ERGOPOWER-COMPACT-IP65-7W-C
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Exkluzív Würth kivitel
IP65 védelem víz és por ellen
Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház
Nagy flexibilitás
Egyetlen kampó
Csuklópánt
Fő fényforrás: 5 wattos SMD LED, 2 wattos LED spotlámpa
160°-ban elfordítható lámpafej
Spotlámpa a lámpafej felett
Erős mágnesek
két mágnes a lámpa hátoldalán és egy az alján
Akkumulátor töltöttségi állapota
Négy jelzőlámpa
Töltés USB-C interfészen keresztül
Kapcsolási üzemmód
Spotlámpa, takarékos fővilágítás, nagy teljesítményű fővilágítás
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
Rövid töltési idő, hosszú világítási idő
Fokozatmentesen állítható fényerősség:
- Takarékos fővilágítás: 225 lm
- Nagy teljesítményű fővilágítás: 450 lm
- Spotlámpa: 150 lm
Li-ion akkumulátor: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 70 |
Fényáram, főlámpa | 450 lm |
Fényáram, szélességjelző | 150 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
Min./max. világítási időtartam | 2,5-5,5 ó |
A fővilágítás világítási ideje | 2.5 h |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 5 h |
Töltési idő | 4 h |
Ütésállóság | IK08 |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
IP védettség, lámpa | IP 65 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Névleges feszültség | 5 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2200 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Csatlakozótípus | USB C típus |
Min./max. működési hőmérséklet | 40 eddig: -10 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 43,5 x 37,5 x 230 mm |
Dugasz típusa | C |