Akkus LED kézilámpa, Ergolight
Akkus LED kézilámpa, Ergolight
AKKUS KÉZILÁMPA 26/1 LED-ES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház
- Hosszú, tartós világítás
- IP65 védelem víz és por ellen
- Erős mágnes a rögzítéshez
- Állítható szögű
- Fő- és szórt fény
- Két állítható kampó a nagy rugalmasság érdekében
- Erős övtartó
- Csuklópánt
Tartalmaz:
1 db akkus LED kézilámpa
1 db kezelési útmutató
1 db AC/DC 100–240 V-os tápegység
1 db DC 12–24 V-os jármű adapter
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!