Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Járműakkumulátor töltőkészülék, 12 V – 100 A
AKKU-TÖLTŐ-GÉPJÁRMŰ-12V-100A

Cikksz. 0510955710

EAN 4056807743936

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátortöltő, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Cikksz. 0510955710
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
Többfunkciós eszköz az akkumulátorok és a jármű elektromos rendszerének feszültségtartásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez anélkül, hogy leválasztanák a jármű elektromos rendszerének feszültségéről.

12 V-os akkumulátorral rendelkező járművekhez


Motorkerékpárok, személygépkocsik, furgonok, mezőgazdasági gépek, sürgősségi járművek, építőipari gépek



Kompakt és strapabíró ház kábeltartóval az elülső részen



Regenerálja az erősen lemerült akkumulátorokat


>2 V (automatikus SOS helyreállítás)



Automatikus cella-kiegyensúlyozást végez



Maximalizálja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét


Ellenőrzés nélküli, kilencfokozatú töltés és karbantartás



Védelem a következővel szemben:


  • Rövidzárlat

  • Fordított polaritás

  • Túlfeszültség

  • Szikrák (szikramentes rendszer)

  • Automatikus biztonsági kikapcsolás, ha az akkumulátort leválasztják

  • A belső elektronika túlmelegedése


LCD


Egyszerű, felhasználói útmutatót megjelenítő kijelző és maximális üzembiztonság. Minden funkció és töltési adat könnyen konfigurálható a kijelzőn, és egyértelműen leolvasható.



Nagyon stabil, és megvédi a fényezést a sérülésektől


Ütés- és rezgéscsillapító gumilábak és élek

Megjegyzés

Töltésgörbék


  • 4 előre beprogramozott töltésgörbe

  • A saját/járműgyártó által feltöltött töltésgörbék konfigurálhatók és megadhatók.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Műhely


  • Ügyfélszolgálat/akkumulátortöltés 12 V-os akkumulátorokhoz (lásd: akkumulátortípusok táblázata)

  • Villog/szoftverfrissítés – manuálisan beállítható feszültség 12 és 14,8 V között, 0,1 V-os lépésekben, max. 100 A-ig

  • Diagnosztika – 100 A-ig stabilizálja a 12 V-os akkumulátort a jármű diagnosztikája során

  • Akkumulátorcsere – biztosítja a jármű elektromos rendszerének stabil feszültségét (külső tápegység) az akkumulátor eltávolítása során, hogy elkerülje a memóriában tárolt információk elvesztését.


Bemutatóterem – fenntartó töltés


  • Megakadályozható az akkumulátor ciklizációja

  • Ellátja az akkumulátort, és stabil feszültséget biztosít a jármű elektromos rendszere számára, így a jármű összes funkciója elérhető.

  • Állítható rögzítőkar a harmadik személyek általi visszaélés megakadályozása érdekében.


Járműszállítás


Ellátja az akkumulátort, és stabil feszültséget biztosít a jármű elektromos rendszere számára, így a jármű összes funkciója elérhető.



Tárolás – fenntartó töltés


Akkumulátor-karbantartás az akkumulátor értékesítése előtt vagy a műhelyben történő használatra.

Frekvencia

50 Hz

Töltőfeszültség max.

14,8 V/DC

Töltőáram

100 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

20-1200 Ah

Névleges teljesítmény

1600 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+)

Töltési karakterisztika

IUoU

IP érintésvédelemi osztály

IP 21

Kábelhossz

2,5 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

5 m

Kábelkeresztmetszet

16 mm²

Terméktömeg (darabonként)

8340,000 g

Szín

Ezüst, Világosszürke RAL 7035-höz hasonló

Szikra elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk