Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Járműakkutöltő, 12/24 V – 35 A, lítium/ólom
AKKUTÖLTŐ-GJ-12/24V-35A

Cikksz. 0510955841

EAN 4062856839216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátortöltő, 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Cikksz. 0510955841
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
Többfunkciós eszköz az akkumulátor és a jármű elektromos rendszerének támogatásához, valamint az indítóakkumulátorok töltéséhez és újratöltéséhez a jármű elektromos rendszeréről való leválasztás nélkül

Automata feszültségértékelés


A jármű elektromos rendszerének feszültsége 12 V vagy 24 V



Alkalmas 12 V-os és 24 V-os lítium- és savas ólomakkumulátorokkal felszerelt járművekhez


pl. motorkerékpárok, személygépkocsik, furgonok, mezőgazdasági gépek, sürgősségi járművek, építőipari gépek, nehéz tehergépjárművek



Kompakt és robusztus akkumulátortöltő, szennyeződésálló acéllemez házzal, az alján lévő kulcslyuk alakú nyílás segítségével falra is akasztható



Egyszerű kezelés a be-/kikapcsoló gombbal



A járműakkumulátorokat > 1,5 V-os maradékfeszültséggel tölti 12 V-os elektromosrendszer-feszültség és 3,0 V-os maradékfeszültséggel 24 V-os elektromosrendszer-feszültség esetében



Védelem a következővel szemben:


  • Rövidzárlat

  • Fordított polaritás

  • Túlfeszültség

  • Szikrák (szikramentes rendszer)

  • A belső elektronika túlmelegedése
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Műhely


  • Ügyfélszolgálat/akkumulátortöltés – 12 és 24 V-os akkumulátorokhoz (lásd: akkumulátortípusok táblázata). Töltési üzemmódban az akkumulátortöltő 14,8 V feszültséggel látja el az akkumulátort a 12 V-os, vagy 28,8 V feszültséggel a 24 V-os rendszer esetében, mindkét esetben 35 A áramerősséggel

  • Folyamatos töltés feszültségcsúcsok nélkül, villogó vezérlőkészülékekhez

  • Diagnosztika – 35 A-ig stabilizálja a 12 vagy 24 V-os fedélzeti akkumulátort a jármű diagnosztikája során


Bemutatóterem és járműszállítás – csepptöltés


14,4 V feszültséggel látja el az akkumulátort 35 A-ig, és megbízható fedélzeti feszültséget biztosít a jármű összes jellemzőjének bemutatásához



Tárolás/csepptöltés


Akkumulátorfeltöltés az akkumulátor értékesítése előtt vagy a műhelyben történő használatra

Frekvencia

50 Hz

Töltőfeszültség max. 12 V

14,4 V

Töltőfeszültség max. 24 V

28,8 V

Töltőáram 12 V-on

35 A

Töltőáram 24 V-on

35 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

10-655 Ah

Névleges teljesítmény

1000 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólom-sav akkumulátorok (nyitott és karbantartásmentes, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+), 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4), 24 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+)

Töltési karakterisztika

IUoU

IP érintésvédelemi osztály

IP 21

Kábelhossz

2,0 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

2,5 m

Kábelkeresztmetszet

6 mm²

Terméktömeg (darabonként)

8340,000 g

Szín

Közlekedési fekete RAL 9017

Szikra elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk