Akkumulátoros üzemű elektromos szerszámok, szerszámtáska készlet, 18 V M-CUBE ABS/ABH/AFS COMPACT M-CUBE
M-CUBE elektromos szerszám készlet, ABS/ABH/AFS
M-CUBE AKKUS KÉSZLET ABS/AFS/ABH 18 COMP
MASTER M-CUBE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden egység folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:
- Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
- Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
ABS 18 COMPACT
A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém befogótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.
ABH 18 COMPACT
Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakítás, valamint a rezgéselnyelő fogantyú következtében.
AFS 18 COMPACT
Biztonságos és rugalmas munkavégzés a rögzítőgombnak, a háromszintű sebességállításnak és az opcionális ingalöketnek köszönhetően.
Adatlapok(X)
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Töltőfeszültség | 230 V/AC |
Darabszám a készletben | 8 darab |
AKKUS ORRFŰRÉSZ AFS 18 COMPACT KART
MASTER M-CUBEAKKUS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT KART
MASTER M-CUBEAKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART
MASTER M-CUBELI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/4AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.