Akkumulátoros ütvefúró H 18-A Compact
Akkumulátoros fúrókalapács, H 18-A Compact
AKKUS ÜTVEFÚRÓ H 18-A COMPACT
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt kialakítás, a súlya pedig csupán 2,6 kg
a kevésbé fárasztó munkavégzéshez.
Kis karbantartás igényű, szénkefe nélküli motor
A hatékonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően több furatot készíthet egyetlen feltöltéssel.
Ütésleállítással, jobb/bal forgással és gyorsító kapcsolóval
Többcélú, pl. normál fúráshoz fába vagy fémbe.
3,0 Ah Li-ion akkumulátorcsomag
- Extra hosszú üzemidő feltöltésenként
- A praktikus akkumulátor töltöttségi szint kijelző mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
LED világítás
A munkaterület kiváló megvilágításának érdekében.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 3 Ah |
Min./max. ütésszám | 0-4550 Ford/perc |
Ütési energia | 1.7 J |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2.6 kg |
Max. furatátmérő betonban | 18 mm |
Fúrási teljesítmény betonban, feltétel | Közepes keménység (ø = 8 mm) |
Max. fúrási teljesítmény (hossz) betonban percenként | 570 mm |
Fúrási teljesítmény (furatok száma) betonban (átmérő 6 x 40 mm) | 115 darab |
Hosszúság | 285 mm |
Magasság | 218 mm |

PLUS 4SPIRÁLOS 8X160

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

AKKU LI 18V 3,0AH 54WH

CASEINRT-HNDTL-(H18-A COMPACT)

KOFFER BELSŐ
ORSYBULL
PLUS 4SPIRÁLOS 6X160