Akkumulátoros ütvefúró BS 18-A EC POWER COMBI
Ütvecsavarozó, BS 18-A EC Power Combi
AKKUS FÚRÓ-CSAV. BS18-A EC POWER C 2X5AH
Cikksz. 57005092
EAN 4046777958713
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor
A feltöltésenként hosszabb üzemidőért, valamint a motor hosszabb élettartamáért
Robusztus kialakítás
Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket.
13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával
A maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát.
LED lámpa az akkumulátorblokkon
Mindig jól megvilágított a munkaterület. A fúrótokmány nem vet árnyékot.
Visszarúgás elleni védelem
Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.
Precíziós nyomatékhatároló
Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-480 / 0-2100 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 75 / 47 Nm |
Max. ütésszám | 31500 Ford/perc |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2,3 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Max. furatátmérő puhafában | 82 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 12 mm |
Hosszúság | 204 mm |
Magasság | 255 mm |
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM
BIT BOX 8 DB-OS
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)