Akkumulátoros tigrisfűrész SBS 12-A
Akkumulátoros tigrisfűrész, SBS 12-A
AKKUS T.FŰRÉSZ SBS 12-A AKKU ÉS T.NÉLK
Cikksz. 570011201
EAN 4046777940435
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fáradságmentes működtetés
a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően.
Mindig jól megvilágított munkaterület
LED lámpa
Li-ion akkumulátorok
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségiszint-jelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők
a fűrészlap gyorskioldó szerelvénynek köszönhetően
Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 0-3000 Ford/perc |
Lökethossz | 14,5 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,2 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1 kg |
Ajánlott max. fűrészlaphossz | 115 mm |
Hosszúság | 286 mm |
Szélesség | 58 mm |
Magasság | 132 mm |
Max. vágásmélység fában | 65 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
CASEINRT-(SBS 12-A)