Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

Cikksz. 07009486

EAN 4065233030022

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310

Cikksz. 07009486
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
M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
  • Fáradságmentes munkavégzés az ergonomikus markolatnak és a kiegyensúlyozott súlypontnak köszönhetően

  • Az optimális forgatónyomatékkal végzett fúrás és az automatikus kikapcsolási funkció révén megvédi a szegecsanyát

  • Automatikus fúrófolyamat a beállítási művelet végén, emiatt kényelmes a használata

  • Hosszú élettartam a robusztus, kompakt kialakításnak és az ütésálló háznak köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2,0 Ah

Névleges feszültség

14,4 V/DC

Emelési magasság

5,5 mm

Szegecshúzási erő

13000 N

A következő min. szegecsátmérőhöz:

3,0 mm

A következő max. szegecsátmérőhöz:

5,0 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,1 kg

Tartalmaz: Akkumulátoros szegecsanya-húzó, ANG 310:
1 x
Kettős villáskulcsok

CSAVARKULCS 17X11 LA413KEY

Mennyiség: 1 x
1 x
Imbusz csavarhúzó gömbfejjel

IMBUSZKULCS

Leírás:
4 mm
Matt krómozott hatszögletű szár és 2 komponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
AKKUMULÁTOR, G14, 14,4 V ANG 14 akkumulátoros szegecshúzóhoz és ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

BTRYPCK-LIION-14,4V/2,0AH

Leírás:
2.0 Ah
Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkészülék, LG 14 Akkus popszegecshúzóhoz

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ-LG14-14,4V-ANG14

Mennyiség: 1 x
1 x
Kettős villáskulcsok

VILLÁSKULCS

Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M4

Leírás:
M4
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES-TÜSKE-ANG310-M4

Leírás:
4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M5

Leírás:
M5
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

SZEGECSANYA-HÚZÓBETÉT-310-M5

Leírás:
5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M6

Leírás:
M6
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES-TÜSKE-ANG310-M6

Leírás:
6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Szegecselő tüske gyűjtőtartály

HÚZÓSZÁRTARTÁLY

Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

POFA-ANG310-SZEGECSANYA HÚZÓHOZ-M10

x 1 db
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES TÜSKE-ANG310-SZEGECSA.HÚZÓ-M10

x 1 db
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M3

x 1 db
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES-TÜSKE-ANG310-M3

x 1 db
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M4

x 1 db
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES-TÜSKE-ANG310-M4

x 1 db
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M5

x 1 db
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

SZEGECSANYA-HÚZÓBETÉT-310-M5

x 1 db
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

CSŐSZÁJ-ANG310-M6

x 1 db
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES-TÜSKE-ANG310-M6

x 1 db
Befogópofa ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

POFA-ANG310-SZEGECSANYA HÚZÓHOZ-M8

x 1 db
Menetes dugó ANG 310 szegecsanya-húzóhoz

MENETES TÜSKE-ANG310-SZEGECSA.HÚZÓ-M8
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
AKKUMULÁTOR, G14, 14,4 V ANG 14 akkumulátoros szegecshúzóhoz és ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

BTRYPCK-LIION-14,4V/2,0AH