Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V

Segédindító, 12/24 V, HD POWER BOOSTER Cargo
INDÍTÁSSEGÍTŐ 12/24V TRUCK 1200A

Cikksz. 0772990
EAN 4056807868875

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű Cargo Booster segédindító 12 V-os és 24 V-os fedélzeti elektromos rendszerű járművek mobil segédindításához.

Maximális teljesítmény


  • Két kiváló minőségű, nagy teljesítményű, 32 Ah-ás akkumulátorral

  • Minden 12 és 24 V-os fedélzeti rendszerű járművet képes beindítani



Felhasználóbarát


  • A kerekes koffer kialakításnak köszönhetően könnyen szállítható

  • Csatlakoztassa a kábeleket, válassza ki a 12, vagy a 24 V-os csatlakozót és indítsa el


Kiváló minőségű


  • Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek hosszú, nagyon rugalmas vezetékekkel

  • Kiváló minőségű alkatrészek felhasználásával készült

  • Kedvezőtlen körülmények közti használatra gyártott



Nagyobb biztonság


  • Könnyen cserélhető rövidzárlat/túlterhelés elleni védelem

  • Fordított polaritásra figyelmeztető hangjelzés

  • Védelem a feszültségcsúcsok ellen
Megjegyzés

A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Soha ne hagyja a segédindítót lemerült állapotban.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Dízel/benzinmotoros járművek 12 V-os vagy 24 V-os fedélzeti elektromos rendszerrel.

Útmutató

1. A feszültségmérő gomb lenyomásával ellenőrizze, hogy a segédindító teljesen fel van-e töltve


2. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot


3. Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a segédindítót. Először kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű futóművére


4. A jármű fedélzeti elektromos rendszerének meghatározását lásd a gyártó műszaki szabályzatában


5. Csatlakoztassa a feszültség dugaszolóját a megfelelő 12 vagy 24 V-os csatlakozáshoz és indítsa el a járművet


6. Kapcsolja ki a segédindítót, azután először a negatív kábelsarut, ezt követően pedig a pozitív kábelsarut szerelje le


7. Azonnal töltse fel a segédindítót

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Max. a következő lökettérfogathoz:

12000 cm³

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

64 Ah

Max. áramerősség

6200 A

Névleges áram

2400 A

Huzalkeresztmetszet

50 mm²

Szélesség x magasság x mélység

462 x 563 x 295 mm

Tömeg

31 kg

Tölthető akku/akku típusa

AGM akkumulátor

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Ház anyaga

Műanyag

Szín

Fekete

Kijelző

Analóg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk