Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros sarokcsiszoló, EWS 28-A

Akkus sarokcsiszoló, EWS-28-A, 125 mm-es korong
AKKUS SAROKCSISZ.125AKKU+TÖLTŐ NÉLK
MASTER

Cikksz. 070023704
EAN 4056807121017

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló lítium-ion technológiával. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül


Lítium-ionos technológia



Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron



Egykezes kezelés lehetséges


Akár nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz.



Túlterhelés- és újraindítás elleni védelem


Minimálisra csökkenti a felhasználói sérülések és a gép károsodásának kockázatát.



Szerszámhasználat nélküli és gyors korongcsere


Orsózár és Fixtec gyorsfeszítőanya



125 mm-es korongokhoz alkalmas

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Névleges feszültség

28 V/DC

Max. üresjárati fordulatszám

9000 U/min

Max. vágókorong átmérő

125 mm

Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül

1.8 kg

Teljesítményleadás

500 W

Tartalmaz: Akkumulátoros sarokcsiszoló, EWS 28-A:
1 x
Gyorsszorító anya, Fixtec

GYORSFESZÍTŐANYA MAX 150-ES

Leírás: A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

PÓTFOGANTYÚ

Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltőkészülék, AL 60-LI-2 LI 28 voltos akkumulátorhoz

AKKUTÖLTŐ AL60-LI-2

x 1 db
Li-ion akkumulátor, 28 V

AKKUMULÁTOR LIION-2-28,0V/3,0AH

Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
x 1 db