Akkumulátoros orrfűrész SBS 18-A
Akkumulátoros orrfűrész, SBS 18-A
AKKUS ORRFŰRÉSZ SBS 18-A
MASTER


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Li-ion technológia
A sebesség könnyen állítható a különböző anyagokhoz
2-sebességes
Gyors, egykezes, szerszámmentes fűrészlap csere
Gyorstokmányos fűrészlap befogó
Túlterhelés elleni védelem
Meggátolja a gép vagy akkumulátor túlterhelés okozta károsodását.
Kényelmes és csúszásmentes tartás
Lágy markolat
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Lökethossz | 28 mm |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3.4 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 2.88 kg |
Ajánlott max. fűrészlaphossz | 305 mm |
Hosszúság | 450 mm |
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 170 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Külső csomagolás tömege | 350 g |

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

CASEINRT-HNDTL-(SBS18-A)

KOFFER BELSŐ
ORSYBULLAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!