Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 18-A Power
Akkus fúró-csavarozó, BS 18-A Power
AKKUS FÚRÓ-CSAV. BS18 AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLK
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Négy pólusú motor
Hasonló az összkerékmeghajtáshoz, lényegesen nagyobb erőátvitelt biztosít, mint a hagyományos két pólusú motorok.
Robusztus
Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket
Fúrótokmány keményfém befogópofákkal
Az extra-kemény befogópofák szilárdan tartják a fúró szárát. Ebből kifolyólag a fúrótokmány lassabban kopik.
LED lámpa az akkumulátorblokkon
Mindig jól megvilágított a munkaterület. A fúrótokmány nem vet árnyékot.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-380 / 0-1600 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 80 / 47 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-13 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Rechargeable battery/battery capacity | 4 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. ajánlott furatátmérő fémben | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 12 mm |
Length | 213 mm |
Height | 253 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2.1 kg |

CASEINRT-HNDTL-(BS14-18V POWER/COMBI)

KOFFER-MASTER 90/15