Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 18-A EC Power

Akkumulátoros fúró-csavarozó, BS 18-A EC Power
AKKUS FÚRÓ-CSAV BS18-A EC POWER 2X5AH
MASTER

Cikksz. 57005082
EAN 4046777958690

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül hatékony, jól használható akkumulátoros fúró-csavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz körülményekhez tervezve. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.

Robusztus kialakítás az építési területeken uralkodó nehéz körülményekhez


Minden alkatrészét az építési területeken uralkodó nehéz körülményeknek megfelelően alakították ki, képes kibírni az átlagos magasságokból történő leeséseket.



Hosszú élettartamú motor


Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor



Maximális élettartam és minimális elhasználódás


13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával. Az extra-kemény szorítópofák szilárdan fogják a fúró szárát.



Jól megvilágított munkaterület


LED lámpa az akkumulátor talapzatán



Visszarúgás elleni védelem


Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.



Precíziós nyomatékhatároló


Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-480 / 0-2100 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

75 / 47 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1,5-13 mm

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Rechargeable battery/battery capacity

5 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. furatátmérő fában

82 mm

Max. csavarátmérő

12 mm

Length

198 mm

Height

255 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2.2 kg

Tartalmaz: Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 18-A EC Power:
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
2 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4) Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

Leírás:
Hosszúság: 51 mm; 1/4
Mennyiség: 1 x
Bittartó doboz, üres
1 x
Bittartó doboz, üres

BIT BOX 8 DB-OS

Mennyiség: 1 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 2 x
2 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 2 x
Gyorstöltő készülék AL 30-CV-LI
1 x
Gyorstöltő készülék AL 30-CV-LI

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI

Leírás: 18 V-os Li-ion akkumulátorokhoz megfelelő töltőkészülék (CV)
Mennyiség: 1 x
2 x
Akkumulátor LI-CV 18 V / 5 AH

AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/5AH

Leírás:
5 Ah
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
Mennyiség: 2 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor, LI-CV 18 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI CV 18V 2X4,0AH

Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék minden csomagban.
x 1 db