Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 18-A EC Compact
Akkumulátoros fúró-csavarozó, BS 18-A EC COMPACT
AKKUS FÚRÓ-CSAV BS18-A EC COMPACT 2X4AH
Cikksz. 57005072
EAN 4046777958676
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor
A kényelmes és megerőltetés nélküli munka érdekében
Rendkívül kompakt, ergonomikus és könnyű kialakítás
Maximális élettartam és minimális elhasználódás
13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofával. Az extra-kemény szorítópofák szilárdan fogják a fúró szárát.
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátor talapzatán
Visszarúgás elleni védelem
Észleli, ha a szerszám váratlanul elakad, és azonnal leállítja a motort, megakadályozva ezzel a sérülést. Ezt több fehéren villogó LED lámpa jelzi az akkumulátorblokkon.
Precíziós nyomatékhatároló
Leállítja a motort és meggátolja a túlhúzást. Ez megvédi a gépet és a megmunkálandó anyagot.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-600 / 0-1900 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 60 / 31 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. furatátmérő fában | 38 mm |
Max. csavarátmérő | 10 mm |
Hosszúság | 173 mm |
Magasság | 248 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,7 kg |
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM
BIT BOX 8 DB-OS
BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ AL30-CV-LI
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)