Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 12-A
Akkumulátoros dekopírfűrész, STP 12-A
AKKUS DEKOPÍRFŰRÉSZ PYP STP 12-A KART
Cikksz. 5700133000
EAN 4062856952816
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt, könnyű és ergonomikus alak a kényelmes és fáradságmentes munkavégzéshez, még fej feletti pozícióban vagy szűk helyeken történő munkavégzés esetében is
- Jobb csúszási tulajdonságok, valamint az érzékeny felületek védelme a műanyag talpfelülettel ellátott robusztus alumínium talplemeznek köszönhetően
- Szerszám nélküli fűrészlap-gyorscserélő rendszer
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- A Li-ion akkumulátorcsomag hosszú üzemidőt biztosít egy feltöltéssel
- Folyamatos töltöttségiszint-jelző az akkumulátorcsomagon
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Min./max. üresjárati löketszám | 1500-2800 Ford/perc |
Lökethossz | 18 mm |
Max. gérszög | 45 fok |
Szerszámbefogó típusa | Gyors szerszámcserét biztosító tartó |
Max. vágásmélység fában | 70 mm |
Max. vágásmélység alumíniumban | 3 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,5 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,3 kg |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!