Akkumulátoros LED zseblámpa Power LED
Akkumulátoros LED zseblámpa, POWER
LED-ZSEBLÁMPA-LIION-POWER-GLOBAL(USB-C)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Akár négy óra hosszányi világítás
- Alumíniumötvözet ház
- IPX6 védelmi osztály - vízzáró
- A 230 V-os AC töltőkészülék, a 12/24 V-os DC jármű töltőkészülék és a csuklószíj a szállítási terjedelem része
Négy különböző funkció:
- Teljes fényerő
- Csökkentett fényerő
- Csőlámpa
- SOS
Adatlapok(X)
Fényáram | 320 lm |
Világítási időtartam | 5.5 ó |
Töltési idő | 5.5 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP X6 |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2200 mAh |
Csatlakozótípus | USB C típus |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 150 x 35 x 35 mm |
Dugasz típusa | 0 – nem alkalmazható |