Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ és a PAD I-et
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower Slim+ a. PAD I
LÁMP-KLT-AKKUS-LED-SLIM+-(PAD I)-PLG/C
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fényerőszintek
- 45–450 lm fő fényforrás
- 150 lm spotlámpa
Kapcsolási sorrend
Spotlámpa/fő fényforrás/kikapcsolás
Fő fényforrás fényerőszabályozó funkcióval
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
Amikor a legalacsonyabb vagy legmagasabb fényességszintet eléri, a fény röviden felvillan
A lámpa USB-C kábelen és vezeték nélküli töltőpárnán keresztül is tölthető
Töltési idő: kb. 4 óra USB-kábelen keresztül. 4 óra töltőpárnán keresztül
A lámpa feje 150°-ban elfordítható
Mágnesek a lámpa hátoldalán és a talprészében
Műanyag kampó
360°-ban elforgatható, összecsukható
- A vezeték nélküli töltőpárna, az USB-C kábel és a csatlakozó a szállítási terjedelem részét képezi
- Lítium-ion akkumulátor, 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh, 50 g,
A töltőpárnák mobiltelefonok töltéséhez NEM rendelkeznek jóváhagyással. Csak a mellékelt 230 V/USB-5 V, 1 A töltőt használja.
Adatlapok(X)
Töltési idő | 4 ó |
Névleges feszültség | 3.7 V/DC |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Dugasz típusa | C |