Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátoros LED kézilámpa Ergopower Blade

Akkus LED kézilámpa, Ergopower Blade
KÉZILÁMPA-LED-10W-IP65-ERGOPOWER-BLADE

Cikksz. 0827940310

EAN 4062856138951

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátoros LED kézilámpa Ergopower Blade

Cikksz. 0827940310
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
Flexibilis LED kézilámpa keskeny lámpafejjel
  • Kapcsolási sorrend – spotlámpa/fővilágítás/ki

  • Fő fényforrás tompító funkcióval - nyomja le és tartsa lenyomva a gombot

  • Amikor a legalacsonyabb vagy legmagasabb fényességszintet eléri, a fény röviden felvillan

  • A fő világítási szintek 100 lumen és 1000 lumen között szabályozhatók

  • Töltöttségi szint kijelzővel

  • Keskeny lámpafej a szűk helyeken történő használathoz – 9 mm-es szélesség

  • A lámpa feje 120°-ban elfordítható

  • Mágnes és szerelőhorog a lámpa alsó részén

  • USB C töltőporttal

  • Az USB tápegység és az USB-C kábel a szállítási terjedelem része
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram, főlámpa

1000 lm

Fényáram, szélességjelző

150 lm

Színhőmérséklet

6000 K

Min./max. világítási időtartam

2-10 ó

Másodlagos világítás világítási időtartama

6 ó

Töltési idő

3 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2600 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Csatlakozótípus

USB

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Dugasz típusa

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk