Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátorcsomag, LI-CV 18 volt/2,0 Ah, LIGHT

Akkumulátorcsomag, LI-CV 18 volt/2,0 Ah, LIGHT
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH CLASSIC
MASTER

Cikksz. 5717801504
EAN 4062856528462

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Compact, reliable and powerful. Quick charges in a matter of 40 minutes*
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5.0 Ah

Tölthető akku/akku tömege

0.65 kg

Megfelelő töltőkészülékek

0 - nem alkalmazható

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

RoHS megfelelőség

0 - nem alkalmazható

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

0 - nem alkalmazható

Alkatrészek száma

1 darab

Akkumulátorok száma/kapacitása

1 x 5,0 Ah

Terméktömeg (darabonként)

0.650 kg

Egycellás ellenőrzéssel

Nem

Megfelelő gépek

Chicago Pneumatics

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltőkészülék, ALG 18/6 FAST CLASSIC

CHRG-(ALG18/6 FAST CLASSIC)-PLG/C

MASTER
Compact, reliable and powerful for quick charges
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk