Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék hőnyomtatóval

Akkum.-/generátorvizsgáló készülék hőnyomtatóval
AKKU-TESZTER

Cikksz. 0772800100

EAN 4065233025271

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék hőnyomtatóval

Cikksz. 0772800100
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
Intelligens akkumulátor- és töltőrendszer-vizsgáló készülék indító akkumulátorok egyszerű, gyors és pontos vizsgálatához, beépített hőnyomtatóval
  • A 6–12 V-os akkumulátorok és a 12–24 V-os töltőrendszerek (generátor) vizsgálatához

  • Akkumulátor-állapot (SOC), töltöttségi szint (SOH), hideg indítóáram (CCA), indítófeszültség és dióda felhullám vizsgálata

  • A fordított polaritás elleni védelem megakadályozza a bilincsfogók csatlakoztatásakor bekövetkező baleseteket

  • Mivel az akkumulátor eltávolítására nincs szükség, ezért minimális erőfeszítést igényel

  • Az akkumulátor vizsgálata az ügyfél jelenlétében elvégezhető, és a szükséges intézkedések azonnal megtehetőek

  • A beépített hőnyomtatóval készült személyre szabott nyomtatványok segítségével az akkumulátorvizsgálat azonnal dokumentálható

  • A vizsgálat az akkumulátor töltöttségi állapotát nem befolyásolja

  • Az eszköz automatikusan beállítja a vizsgálati kritériumokat és a vizsgálat idejét, ezért a kezelői hibák elkerülhetők

  • Érthető és egyértelmű vizsgálati eredmény, nincs téves értelmezés

  • Feszültségmérés 1,5–30 V között

  • Teljes mértékben szigetelt, kiváló minőségű bilincsfogó

  • 16-számjegyű LCD-kijelző háttérvilágítással

  • A kijelző a világítási körülményekhez adaptálható

  • Több nyelvű vezérlő menü és nyomtatvány

  • Állítható idő/dátum


Vizsgálati szabványok (vizsgálati tartományok):


  • CCA/SAE (40–2000)

  • EN (40–1885)

  • DIN (25–1120)

  • IEC (30–1320)

  • JIS (az akkumulátor típusa szerint)
MegjegyzésPapírtekercsek nélkül
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A 6–12 V-os akkumulátorok és a 12–24 V-os töltőrendszerek vizsgálatához



A töltöttségi állapot (SOC), az egészségi állapot (SOH), a hidegindítási Amper (CCA), az indítási feszültség és a diódák hullámzásának ellenőrzése

Névleges feszültség

12 V

RoHS megfelelőség

Igen

Markolat anyaga

Gumi

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Papírtekercs

PAPÍRTEKERCS-A/C-NYOMTATÓ

Megfelelő az alábbi Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék cikkszámokhoz: 0772800100
x 5 db
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz