Akkumulátor pólusvédő zsír
Akkumulátorpólus-zsír
AKKU PÓLUSVÉDŐ ZSÍR 100 ML
Cikksz. 08901041
EAN 4050641332462
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyen továbbítható
- Víztaszító
- Alkalmazási hőmérséklet: -30 °C és +60 °C között
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tisztítsa meg alaposan az akkumulátor pólusait mechanikus eszközökkel, majd kenje be a felületet akkumulátorpólus-zsírral.
Űrtartalom | 100 ml |
Szín | Piros |
Szag/illat | Szénhidrogén |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Sűrűség | 0,93 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 85 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!