Imbuszcsavar alacsony fejjel DIN 7984, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 7984 felületkezeletlen A2 nemesacél
CSAV-HENG.F-DIN7984-A2/070-BK4-M6X25
Cikksz.
02926 25
EAN 4038898766476
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
Megjegyzés
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét, alacsony fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS4 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő (d2) | 6 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 18 mm |
Termékosztály | A |