Akkumulátor daru, RB 1, univerzális, haszongépjárművekhez
Akkumulátor darus szerelőkocsi, univerzális
RB1-DARUS-AKKUMULÁTOREMELŐ-KOCSI
Cikksz. 1952001518
EAN 4065746609982
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jelentős időmegtakarítási lehetőség, valamint kisebb fizikai terhelés, amely egyébként szükséges lenne az akkumulátorok cseréjéhez
- Jelentős mennyiségű időt takarít meg, mivel a technikus kezelheti
- Nagyon jó manőverezhetőség szűk helyeken a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Akár 4 akkumulátor eltávolítására is alkalmas műveletenként
- A teheremelés a gyorsemelő funkcióval ellátott lábpedál lenyomásával történik
- A kihúzható darukarnak köszönhetően az alacsonyan elhelyezett akkumulátorokhoz is alkalmas (pl. buszok esetében)
- A hidraulikus meghajtás miatt nincs szükség sűrített levegőre vagy villamos áramra
A 1952001516 cikkszámú fékdobokhoz való feszítőheveder a katalizátor megtámasztására használható
Adatlapok(X)
Ideális karbantartó és szerviztechnikusok számára, mivel közvetlenül a járművön használható
Max. teherbírás visszahúzva (10) | 100 kg |
Max. teherbírás kifeszítve (20) | 75 kg |
Min./max. emelési magasság (30) | 400-1800 mm |
Min./max. hosszúság x szélesség x magasság (40) | 1300 x 740 x 1300-1800 mm |
Terméktömeg (darabonként) (50) | 98000,000 g |