Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral
AKKU KLT TÖLTŐ PYP LI-ION 12V 2X2AH
Cikksz. 5700139202
EAN 4062856953479
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Lítium-ion technológia
Akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Töltöttségi szint feltüntetése az akkumulátoron
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Akkumulátorok száma/kapacitása | 2 x 2 Ah |
Max. töltőáram | 4 A |
Kábelhossz | 1,60 m |
Tölthető akku/akku tömege | 346 g |
TÖLTŐ PYP 12V AL40-LI
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076